中部ビニール工業
オスアダプター
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途
ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。・オスネジのサイズ間違えにご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035330
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】16
【オス】1/2”M
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
68035339
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】16
【オス】3/4”M
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
68035348
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】20
【オス】1/2”M
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
68035357
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】20
【オス】3/4”M
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
68035366
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】25
【オス】3/4”M
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
68035375
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】25
【オス】1”M
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
68035391
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】32
【オス】3/4”M
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68035400
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】32
【オス】1”M
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68035409
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】40
【オス】1・1/4”M
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
68035418
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】40
【オス】1・1/2”M
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
68035427
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】50
【オス】1・1/2”M
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
68035436
AP7020
【接続ポリエチレンパイプ】50
【オス】2”M
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材