中部ビニール工業
メスアダプター
ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
用途
ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。・メスネジのサイズ間違えにご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68035445
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】16
【メス】1/2”M
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
68035461
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】16
【メス】3/4”M
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
68035470
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】20
【メス】1/2”M
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
68035479
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】20
【メス】3/4”M
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
68035488
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】25
【メス】3/4”M
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
68035497
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】25
【メス】1”M
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
68035506
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】32
【メス】3/4”M
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
68035515
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】32
【メス】1”M
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
68035531
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】40
【メス】1・1/4”M
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
68035540
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】40
【メス】1・1/2”M
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
68035549
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】50
【メス】1・1/2”M
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
68035558
AP7030
【接続ポリエチレンパイプ】50
【メス】2”M
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材