ROCKBROS(ロックブロス)
サイクルバッグ D48
長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。
用途
ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。
深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。
本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。
3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。
容量(L)
5
寸法(縦×横)(cm)
27×22.5
深さ(cm)
【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
内容量
1個
注意
※段差での飛び出しにご注意ください/はみ出す小物は収納を避けてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68077908
MD48-1
¥
1,296
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください