曜日別特売

フロントライト 24610002001

フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001 - ROCKBROS(ロックブロス)

3WAY取り付け対応 前方をくっきり照らす高性能フロントライト

用途上付け・下付け・お手持ちのサイコンマウントにも対応可能な3WAY設計のフロントライト。専用ブラケットで簡単固定、吊り下げベースも付属し多様な取り付けに対応(サイコンマウントは別売)。高輝度から省電力モードまで選べる5種類の点灯モードで、前方をしっかり照らしつつ対向車の目を眩ませにくいカットライン仕様。自動温度制御・低電圧保護・IPX6防水・4500mAh大容量バッテリー搭載で長距離ライドも安心。Type-C充電ケーブル付きでバッテリー残量もひと目で確認可能。質量(g)(ライト本体)155バッテリー容量(mAh)4500適合ハンドル径(Φmm)約22.2-32寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×3.2×3内容量1個
注意
※本製品にはサイコンマウント本体は付属しておりません。ご使用の際は別途ご用意ください。
※また、説明書は同梱されていません。取り付け方法や使用方法については、商品画像をご参照のうえご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077856M24610002001
4,520
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする