アストロ
簡易自転車カバー シルバー
【自転車カバー】大切な自転車やバイクをホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。
用途
水をはじくPEVA素材。雨をはじき、汚れてもサッと拭き取りできお手入れ簡単。
裾にカバーが風で飛ぶのを防ぐ面ファスナー付き。ヒモより着脱スムーズ。
前後がないのでサッとかぶせるだけで取り付けできる。
材質
PEVA
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×1000
適合サイズ
27インチまで/ミニバイク(原動機付自転車)兼用
内容量
1個
注意
※バイクに被せる際は、エンジンやマフラーの熱が冷めてからご使用ください。
※においが気になる場合は風通しの良い場所で2~3日程度陰干ししてください。
※適応サイズ内でも自転車やバイクの仕様により装着できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68077935
530-27
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください