ワンタッチケーブルタイホルダー

ワンタッチケーブルタイホルダー - E-ZENワンタッチケーブルタイホルダー - E-ZENワンタッチケーブルタイホルダー - E-ZEN

のせて押すだけで結束バンドをワンタッチ装着。
装着した結束バンドはスプリングの力で振っても抜け落ちることは無いので、作業中の結束バンドが落下することはありません。
結束バンドを使うときは1本ずつ引き抜くことができます。引き抜くたびに自動的にしまっていくので最後の1本までホールドします。

用途結束バンドホルダー材質本体:PC、レバースプリング:スレンレス、内蔵スプリング:スチール、カラビナ:アルミニウム幅(mm)固定部:42黄色寸法(縦×横)(mm)85×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066681EQ100-Y
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする