ROCKBROS(ロックブロス)
サドルバッグ C28BK
必要なものだけをスマートに携帯できるコンパクトリアバッグ
用途
最低限の荷物だけで軽快に走りたいサイクリストにぴったりのコンパクトリアバッグ。
トップチューブバッグとの併用でサブバッグとしても使いやすく、補給食や工具の収納に最適です。
取り付けはクイックリリースバックル+ベルクロの簡単仕様。
エアロシートポストにも対応したサイズで、幅広いバイクに取り付け可能。
ミニマルスタイルを崩さず、走りをもっと快適にしてくれる便利アイテムです。
材質
高強度ナイロン
質量(g)
56
容量(L)
0.5
寸法(cm)
15.5×6.5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68077917
MC28BK
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください