曜日別特売

3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト - ムサシ

ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。
太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。
ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。
マルチアーム式で自由な配光が可能です。

用途
パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。
天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。
明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。
質量(g)280電球(W)3.5×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)800機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066550S-200L
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする