PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルなどの結束
長さ(mm)
142
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
35
規格品
UL規格品、CSA規格品
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066428
PLT1.5I-CJ
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください