曜日別特売

グリップゴーミラーマウント

グリップゴーミラーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)

8,10,12,14,16mmのミラーアームに対応したモデル。
ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
・マグネット式クイックマウント設計
マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。
クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。
・振動ダンパー内蔵
内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。
・安全ロック
マグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。
・幅広い適応性
市販されているほとんどの自転車およびオートバイのミラーバーに適合する4種類のチューブクランプスペーサーを設計しました。
チューブ径は16mmから8mmまで幅広く対応しています。

用途調整機能:フレックスアーム+電話の角度調整可能取付ミラーバー本体質量(g)132対応自転車、電動自転車、スクーター、オートバイ本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16適合径(Φmm)【ミラーバー】16~8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066245QM04
9,718
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする