M8ボルトを使用したハンドルバークランプ取り付けタイプのモデル。
M8ボルトは40,45,50mmの3本付属。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
・マグネット式クイックマウント設計
マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。
クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。
・振動ダンパー内蔵
内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。
・安全ロック
マグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。
・幅広い適応性
市販されているほとんどの自転車およびオートバイのハンドルバーに適合する4種類のチューブクランプスペーサーを設計しました。
チューブ径は22mmから35mmまで幅広く対応しています。最大31.8mmのハンドルバーに対応し、スペーサーなしで35mmのハンドルバーにも取り付け可能です。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~