WINS(ウィンズ)
A-FORCE RS JETチークパッド
A-FORCE JET用 チークパッド赤 (XXL)/Rシェル (L)/Sシェル ※G-FORCE JETにも装着可能
用途
A-FORCE JET用
色
赤
サイズ
(XXL)/Rシェル (L)/Sシェル
質量(g)
84
幅(cm)
26
高さ(cm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68072037
73716
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください