曜日別特売

NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ

NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。
型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
シャコ万力の代用として。
シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。
型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。
型枠下端でも取付可能です。
インパクトで締めるだけの簡単設置。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)43 / 【型枠】45・50内容量1箱(20個)
関連資料:(4.08MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※Φ48.6単管パイプ用と60バタ角用の2種類ございます。
※取付ボルトの絞め過ぎに注意して下さい。(締付トルク:30N・m以下)
※過度に締めると製品の変形や破損する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68071879821599310860バタ角6863
41,900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6807188882159949848.6単管パイプ5550
41,900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする