柏田製作所
ヤギ革手袋(牛床革袖付)
色
ホワイト+グレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
フリー:300×110
素材
本体:ヤギ表革、袖:牛床革
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066516
Y-523-S30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください