曜日別特売

革手袋

革手袋 - 南村製作所
材質牛床革グレー機能耐熱・耐久性・耐摩耗性アテ有無補強床革当付内容量1セット(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
加工
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066629506フリー背縫23.58.526
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68066638302L背縫23.58.526
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
68066647302LL背縫24927
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
680666567BYMフリー内縫23.58.526
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
68066665605フリー背縫338.527
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする