Move
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット
コールセンターやWEB会議等の
騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き
有線ヘッドセット
材質(本体)
ABS
質量(g)
84
ケーブル長(m)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約187×24×13.3(ケーブル含む)
外径(Φmm)
28
本体質量(g)
約12(ケーブル含む)
感度
-42 ± 2dB
周波数
50Hz~10kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約130×180×35
消費電流(mA)
最大150
インターフェース
アダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ
音圧
108 ± 3dB
動作温湿度範囲
温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68071705
YS-1001JA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください