MAGIC MIC II 有線ヘッドセット

MAGIC MIC II 有線ヘッドセット - MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセット - MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセット - MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセット - MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセット - MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセット - MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセット - MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセット - Move

ハイブリッドワークの新基準
AIノイズキャンセリング機能
「クリアボイスマイク」搭載ワイヤレスヘッドセット

ポート数USB-C 2.0 入力 / USB-C 2.0 出力 / USB-A 2.0 出力対応OSWindows、Mac OS、Android、iOS接続方式Bluetooth 5.4 / USB-C 2.0、USB-A 2.0(ドングル)マイクロホンAI学習ENCアルゴリズムマイク機能ヘッドセット充電、USBハブその他の機能ビジーライト、多機能ボタン(ミュート、受話など)、スタンドロゴ部カラー、濃度変更ボタン充電時間(時間)1.5バッテリー稼動時間通話時:最大12時間 / 音楽再生時:最大27時間対応アプリケーションMicrosoft Teams、Zoom、Google Meetなど主要なUCプラットフォームスピーカーサイズ(mm)Φ20オーディオコーデックSBC、AAC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68071696MIC2-142-BK1H
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする