ネグロス電工
配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合
(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS
寸法H(mm)
77
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
54
適合管外径(Φmm)
(鋼製電線管)47.8
電線管の呼び
42
内容量
1箱(10個)
注意
※ボルト、中ナットは別売品です。長さ25mmの六角ボルトをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066437
S-DC42DS
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください