曜日別特売

グリップゴーハンドルバーマウント

グリップゴーハンドルバーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーハンドルバーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーハンドルバーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーハンドルバーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーハンドルバーマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)

マグネットと物理ロックを併用する革新的な機構を採用した「グリップゴー」のベーシックモデル。
22mm~32mmのハンドル/パイプに適合するダイレクトマウント。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
高規格アルミ素材を削り出した部品を使用し、圧倒的な耐久性を実現しました。
加えて走行時の振動を効果的に吸収し、スマートフォンのレンズやフォーカス機構を保護します。
新次元のスマートフォン等ハンドルマウントシステム
オートバイや自転車のハンドルバーにあらゆる角度からでもワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能
わずか一秒でしっかりと固定されるにもかかわらず勝手に外れることはまずありません
取り付け後もスマートフォンの角度を自由に調整できるので、縦横見やすい向きにいつでも動かせます
バイクだけではなく自転車のスマホナビホルダーとしても最適です

取付ハンドルバー本体質量(g)125対応オートバイ、自転車本体サイズ(mm)92.5×56×77.5適合径範囲(スペーサーの入れ替えで調整可能です)22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066218QM01
8,082
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする