MNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット

MNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット - Move

パワフルなクリアボイスマイク搭載の
ワイヤレス骨伝導ヘッドセット

仕様音声ガイド:英語付属品MNC10-PRO 本体 / マグネット式充電ケーブル / ユーザーガイド・保証書材質ABS、シリコン、チタン合金型式MEMSマイク質量(g)32形式ドライバー:16.2mm骨伝導、1W/8Ω感度-38dBマイクロホンデュアルノイズキャンセリングマイク周波数特性20Hz~20kHz操作マルチファンクションボタン、ボリュームボタン防塵防水性能IPX4音圧レベル(dB)97±3充電時間(時間)1.5内蔵電池リチウム電池連続再生時間約10時間(50%ボリューム設定時)動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)180充電方式マグネット充電装着方法ヘッドセットタイプ通話時間約8時間(50%ボリューム設定時)Bluetoothバージョン 5.3待機時間最大14日間通信距離(m)10対応コーデックSBC、AACマルチポイントあり対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68071721MNC10-PRO
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする