WINS(ウィンズ)
G-FORCE/X-ROAD/FF-COMFORT共通センターパッド
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ、FF-COMFORTシリーズ共通センターパッド46mm XL/Rシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能
用途
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ、FF-COMFORTシリーズ共通
色
黒
質量(g)
61
幅(cm)
26
高さ(cm)
28
サイズ(mm)
46 XL/Rシェル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68071967
73648
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください