WINS(ウィンズ)
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 10mm XXL/Rシェル (L)/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能
用途
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通
色
黒
質量(g)
92
幅(cm)
26
高さ(cm)
28
サイズ(mm)
10 XXL/Rシェル (L)/Sシェル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68072019
73693
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください