曜日別特売

グリップゴーミラーステムマウント

グリップゴーミラーステムマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーステムマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーステムマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーステムマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーミラーステムマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)

ミラーホルダーにミラーと共締めして使うステーです。
ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
優れたスマートフォンホルダーは、取り付けの迅速さ、振動の低減、確実な固定、幅広い機種への対応、そして角度調整機能など、様々な機能を備えているべきです。
磁力式とボールベアリング式を組み合わせたデュアルロック機構は、ライダーが求める、スマートフォンを安全に固定できるだけでなく、素早く取り付けられるというニーズを満たしています。
クイックリリース式ホルダーは、磁力式設計により、位置合わせ不要で簡単に取り付けられるため、装着時の手間が最小限に抑えられ、非常に便利です。

用途調整機能:フレキシブルアーム+角度調整機能取付ハンドルバー本体質量(g)135対応自転車、電動自転車、スクーター、バイク本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16適合径範囲22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8")内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066261QM05
9,718
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする