曜日別特売

グリップゴークラッチマウント

グリップゴークラッチマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴークラッチマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴークラッチマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴークラッチマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴークラッチマウント - OUTPLORER(アウトプローラー)

クラッチレバーホルダーなどと共締めして取り付けるタイプ。
ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい
・マグネット式クイックマウント設計
マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。
クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。
・振動ダンパー内蔵
内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。
・安全ロック
マグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。
・幅広い適応性
市販されているほとんどのクラッチ/ブレーキレバー用クランプに適合するスペーサーを設計しました。
固定するための延長M6ボルトが付随します。

用途調整機能:フレキシブルアーム+角度調整機能取付クラッチ/ブレーキレバー用クランプ本体質量(g)140対応スクーター、オートバイ適合パイプ22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8")本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066270QM06
9,718
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする