曜日別特売

LEDワークライト CLK

LEDワークライト CLK - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLK - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

製品特長
防水性能:
食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応
IP66 / 67G(JIS C0920:2003)
IP69K(DIN 40050 part 9)
選べるラインナップ:
3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。
様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲:
-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。
環境対応:
欧州RoHS指令に対応。
CE規格に準拠。

寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68078696CLK3C-24AG-CNM12コネクタ接続
38,500
33,980
37,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68078705CLK3S-24AAG-CNケーブル取出し
32,900
28,980
31,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする