曜日別特売

フラッシュ表示灯 GL7T

フラッシュ表示灯 GL7T - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7T - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7T - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7T - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯
タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?
砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応
※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。
用途に応じた多彩なフラッシュパターン
・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。
・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。
2種類の制御仕様
CAN通信仕様
1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。
2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。
3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。
4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。
電圧印加制御仕様
1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。
2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。
※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。
使用事例
騒音環境でも光による報知
装置パイロットランプ
かんたんマグネット取付も可能
オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。
※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y
※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。

定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68079685GL7T-M1N-T
34,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする