曜日別特売

LEDユニット(LR6)LR6-E

LEDユニット(LR6)LR6-E - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット(LR6)LR6-E - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット(LR6)LR6-E - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット(LR6)LR6-E - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット(LR6)LR6-E - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット(LR6)LR6-E - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。
標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。
また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。

適合機種LR6サイズΦ60制御方式同色個別制御仕様内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(グローブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68079238LR6-E-BA+B0962青、【配線リード線】橙カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079247LR6-E-BG+B0962青、【配線リード線】緑カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079256LR6-E-BR+B0962青、【配線リード線】赤カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079281LR6-E-CA+B0962白、【配線リード線】橙カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079290LR6-E-CB+B0962白、【配線リード線】青カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079299LR6-E-CG+B0962白、【配線リード線】緑カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079308LR6-E-CR+B0962白、【配線リード線】赤カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079317LR6-E-GA+B0962緑、【配線リード線】橙カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079326LR6-E-GAZ+B0962緑、【配線リード線】橙クリアグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079335LR6-E-GB+B0962緑、【配線リード線】青カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079351LR6-E-GBZ+B0962緑、【配線リード線】青クリアグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079360LR6-E-GR+B0962緑、【配線リード線】赤カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079369LR6-E-GW+B0962緑、【配線リード線】白カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079378LR6-E-RA+B0962赤、【配線リード線】橙カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079387LR6-E-RAZ+B0962赤、【配線リード線】橙クリアグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079396LR6-E-RB+B0962赤、【配線リード線】青カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079405LR6-E-RBZ+B0962赤、【配線リード線】青クリアグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079421LR6-E-RG+B0962赤、【配線リード線】緑カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079430LR6-E-RGZ+B0962赤、【配線リード線】緑クリアグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079439LR6-E-RW+B0962赤、【配線リード線】白カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079448LR6-E-RWZ+B0962赤、【配線リード線】白クリアグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079457LR6-E-YB+B0962黄、【配線リード線】青カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079466LR6-E-YG+B0962黄、【配線リード線】緑カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079475LR6-E-YR+B0962黄、【配線リード線】赤カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68079491LR6-E-YW+B0962黄、【配線リード線】白カラーグローブ
オープン
11,980
13,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする