PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
LEDユニット(LR6)LR6-E
適合機種:LR6 LEDユニット
適合機種
LR6
色
青、【配線リード線】白
サイズ
Φ60
制御方式
同色個別制御仕様
色(グローブ)
カラーグローブ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68079265
LR6-E-BW+B0962
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
89日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください