曜日別特売

流線型回転灯(ゴムマグネット取付 / 吸着盤付キ) HKFM-M1GSMF-R

流線型回転灯(ゴムマグネット取付 / 吸着盤付キ) HKFM-M1GSMF-R - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です。

取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式プラグコネクタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080595HKFM-M1GSMF-R
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする