曜日別特売

流線型回転灯(ゴムマグネット取付) HKFM-M1GR

流線型回転灯(ゴムマグネット取付) HKFM-M1GR - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー・・・赤、青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)
グローブ
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
安心の車載スペック
抜群の走行安定性
車体ルーフ形状に沿う形でゴムマグネットが吸着し、抜群の走行安定性を発揮します。
急発進、急ブレーキ、高速走行、段差走行など様々な実車走行テストもクリアする安心の吸着性能です。
長寿命・高視認性
電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。
マルチフレネルレンズとは
光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。
”楽楽”の操作性
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで回転発光します。
プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。
スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
アクセサリプラグのスイッチ操作
アクセサリプラグスイッチの動作遷移(HKFM型・SLFM型共通)

取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き定格電圧(V)DC12~24機能回転発光配線方式アクセサリプラグ:スイッチなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080586HKFM-M1GRP-R
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする