曜日別特売

流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ

流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)
グローブ
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
安心の車載スペック
長寿命・高視認性
電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、
モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。
マルチフレネルレンズとは
光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。
多彩な発光パターン
従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。
製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。
発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)
減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)
簡単交換構造
グローブ交換
グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。

定格電圧(V)DC12~24機能発光パターン切替機能付き配線方式多芯コード(プラグなし)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080568HKF-M1SJ-B
37,000
取扱い終了
返品不可
68080577HKF-M1SJ-R
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする