曜日別特売

ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB

ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。

適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR6-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68093920WDX-6LRB
オープン
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする