薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能
信号入力の切替で減音機能を搭載
SDカードを使用してメッセージの書換えが可能
トランジスタオープンコレクタ対応
再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)

仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080550BSV-24NM-W
16,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする