曜日別特売

表示灯(USB制御) NE-USB

表示灯(USB制御) NE-USB - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯(USB制御) NE-USB - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯(USB制御) NE-USB - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

PC等とUSBケーブルで接続、バスパワーで給電致します。
タッチセンサ付仕様は、表示灯上部に触れることでスイッチの代わりとして上位へ信号を送れます。
ソフトウェアライブラリ(DLL)の使用で、プログラム構築も容易。
プロトコル仕様での制御も可能なので、Windows以外のOSでも制御可能です。
HIDクラスのため、専用ドライバのインストールなしで制御が可能。
オフィス、店舗にも馴染むミルキーレンズグローブを採用。優しい光と音で報知します。
ネオジムマグネット仕様でデスクへの据置、壁面取付が簡単に設置可能。また、インチねじにより三脚等の幅広い取付方法に対応。※NE-S□-USB
NE-001D、NE-002D等のオプションにより、ポール取付や壁面取付に対応。
※ USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。
※ 本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。

仕様タッチセンサありサイズΦ56定格電圧DC5V (バスパワー)内容量1台
関連資料:(1.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保護等級
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091671NE-ST-USBIP 20直置き/マグネット取付/インチねじ取付
34,400
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091680NE-WT-USBIP 65 (正方向)2点穴ねじ取付
34,400
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする