曜日別特売

積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知
Before
産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。
After
HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。
使用シーン
産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。
接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。
上位システムの報知
SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。
モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。
簡単なソフトウェア設計
コマンド生成機能
WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。
動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。
サンプルソースコード
LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。
Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。
充実した点滅プリセットパターン
7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。
コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。
ホスト機器接続確認機能
ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。
配線の省工数化
工数削減
DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
電気工事不要
オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。
スタッカブル構造
既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。

定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト内容量1台
関連資料:(1.53MB)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
サイズ
取付
ブザー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094236LR5-02LENW0Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
68094245LR5-102LEBW-G1Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094261LR5-102LEBW-R1Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094270LR5-102LEBW-Y1Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094279LR5-102LENW-G1Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094288LR5-102LENW-R1Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094297LR5-102LENW-Y1Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094306LR5-202LEBW-RG2Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094315LR5-202LEBW-RY2Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094331LR5-202LENW-RG2Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094340LR5-202LENW-RY2Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094349LR5-302LEBW-RYG3Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
68094358LR5-302LENW-RYG3Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
68094367LR5-402LEBW-RYGB4Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094376LR5-402LENW-RYGB4Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094385LR5-502LEBW-RYGBC5Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーあり
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094401LR5-502LENW-RYGBC5Φ50ポール取付け(Lアングル付き)ブザーなし
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094410LR5-02WENW0Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68094419LR5-102WEBW-G1Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094428LR5-102WEBW-R1Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094437LR5-102WEBW-Y1Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094446LR5-102WENW-G1Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094455LR5-102WENW-R1Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094471LR5-102WENW-Y1Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094480LR5-202WEBW-RG2Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094489LR5-202WEBW-RY2Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094498LR5-202WENW-RG2Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094507LR5-202WENW-RY2Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094516LR5-302WEBW-RYG3Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
68094525LR5-302WENW-RYG3Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
68094541LR5-402WEBW-RYGB4Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094550LR5-402WENW-RYGB4Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094559LR5-502WEBW-RYGBC5Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーあり
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68094568LR5-502WENW-RYGBC5Φ50直取付け(3点ボルト出し)ブザーなし
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする