積層信号灯(IO-Link対応)シグナル・タワー(R) LR6-IL

積層信号灯(IO-Link対応)シグナル・タワー(R) LR6-IL - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

IO-Linkに対応。IO-Linkマスタからの制御や接続機器管理が可能です。
M12コネクタで簡単接続。
組立完成品と、LEDユニットを用途に応じて選べるボディユニットをご用意
LR6用のLEDユニット、ブザーユニット、ワイヤレス・データ通信システム用送信機を使用可能。
スタッカブル構造(特許第6525219号/特許第6304574号)によりワンタッチでかんたん色組替え。

仕様ブザーユニット無し取付直取付け・M12コネクタサイズΦ60段数ボディユニットのみボディーカラーオフホワイト拡張性IO-Link仕様内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091068LR6-ILWMNW
19,500
18,980
20,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする