曜日別特売

積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A

積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ
ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持
取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能
ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。
防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能
CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)

定格電圧(V)DC24内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091296MES-202A-YR2黄・赤
10,000
8,698
9,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091305MES-302A-RCB3赤・白・青
14,700
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091321MES-502A-YGBCG5黄・緑・青・白・緑
21,900
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする