積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP

積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用
独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上
ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持
取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用
ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要
装着後でも色配列の組替えが簡単に可能
防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応
オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能
CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)

定格電圧(V)DC24内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091330MP-102-R+B0738赤 / 【グローブ】透明1
オープン
7,598
8,358(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091339MP-202-GR+B0738緑・赤 / 【グローブ】透明2
オープン
9,198
10,118(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091348MP-202-RC赤・白2
10,600
9,198
10,118(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091357MP-202-RG+B0738赤・緑 / 【グローブ】透明2
オープン
9,198
10,118(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091366MP-202-RY+B0738赤・黄 / 【グローブ】透明2
オープン
9,198
10,118(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091375MP-302-BGR+B0738青・緑・赤 / 【グローブ】透明3
オープン
10,980
12,078(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091391MP-302-RYG+B0738赤・黄・緑 / 【グローブ】透明3
オープン
10,980
12,078(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091400MP-402-BGRY青・緑・赤・黄4
15,900
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091409MP-402-BYRG青・黄・赤・緑4
15,900
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091418MP-502-RYGBC+B0738赤・黄・緑・青・白 / 【グローブ】透明5
オープン
18,980
20,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091427MP-502-YRBGC黄・赤・青・緑・白5
21,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする