カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用
独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ
ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持
本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用
ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要
機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能
防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能
CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)


