曜日別特売

積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ

積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

1「光」見えやすさ
インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。
広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。
2「音」聞こえやすさ
業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。
ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。
音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。
3「使」つかいやすさ
LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。
4「強」耐環境性の強さ
凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)
材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。

サイズΦ40内容量1台
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
段数
サイズ
取付
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68083228LR4-102LJBA-YZDC241Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード黄 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
15,250
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083237LR4-102LJNA-BDC241Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード青 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
10,900
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083246LR4-102LJNA-GZDC241Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード緑 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
10,150
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083255LR4-102QJNW-CDC241Φ40ポール取付+可倒ブラケット・キャブタイヤコード白 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
12,650
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083271LR4-1M2PJBW-BZAC100~2401Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード青 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
20,500
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083280LR4-1M2PJBW-RAC100~2401Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード赤 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
18,750
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083289LR4-1M2WJNA-BAC100~2401Φ40直取付け・キャブタイヤコード青 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
13,150
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083298LR4-202LJBW-CC+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード白・白オフホワイト(材質 PC)
オープン
24,980
27,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083307LR4-202LJBW-GG+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード緑・緑オフホワイト(材質 PC)
オープン
24,980
27,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083316LR4-202LJBW-RR+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード赤・赤オフホワイト(材質 PC)
オープン
24,980
27,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083325LR4-202LJBW-YY+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード黄・黄オフホワイト(材質 PC)
オープン
24,980
27,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083341LR4-202LJNW-CBZDC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード白・青 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
14,900
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083350LR4-202LJNW-CC+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード白・白オフホワイト(材質 PC)
オープン
19,980
21,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083359LR4-202LJNW-GG+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード緑・緑オフホワイト(材質 PC)
オープン
19,980
21,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083368LR4-202LJNW-RR+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード赤・赤オフホワイト(材質 PC)
オープン
19,980
21,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083377LR4-202LJNW-YY+B0962DC242Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード黄・黄オフホワイト(材質 PC)
オープン
19,980
21,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083386LR4-202PJBW-RBZDC242Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード赤・青 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
19,500
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083395LR4-202PJNW-BCZDC242Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード青・白 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
14,400
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083411LR4-202PJNW-YBDC242Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード黄・青 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
13,400
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083420LR4-202PJNW-YCDC242Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード黄・白 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
13,400
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083429LR4-202PJNW-YRDC242Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード黄・赤 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
13,400
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083438LR4-202QJBW-GYDC242Φ40ポール取付+可倒ブラケット・キャブタイヤコード緑・黄 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
20,750
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083447LR4-202WJBA-RBDC242Φ40直取付け・キャブタイヤコード赤・青 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
16,750
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083456LR4-202WJBW-BGDC242Φ40直取付け・キャブタイヤコード青・緑 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
16,750
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083465LR4-202WJBW-BYZDC242Φ40直取付け・キャブタイヤコード青・黄 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
17,750
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083481LR4-202WJBW-GG+B0962DC242Φ40直取付けキャブタイヤコード緑・緑オフホワイト(材質 PC)
オープン
22,980
25,278(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083490LR4-202WJBW-RR+B0962DC242Φ40直取付けキャブタイヤコード赤・赤オフホワイト(材質 PC)
オープン
22,980
25,278(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083499LR4-202WJBW-YY+B0962DC242Φ40直取付けキャブタイヤコード黄・黄オフホワイト(材質 PC)
オープン
22,980
25,278(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083508LR4-202WJNA-GYDC242Φ40直取付け・キャブタイヤコード緑・黄 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
11,650
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083517LR4-202WJNA-YBDC242Φ40直取付け・キャブタイヤコード黄・青 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
11,650
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083526LR4-202WJNW-CC+B0962DC242Φ40直取付けキャブタイヤコード白・白オフホワイト(材質 PC)
オープン
18,980
20,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083535LR4-202WJNW-GG+B0962DC242Φ40直取付けキャブタイヤコード緑・緑オフホワイト(材質 PC)
オープン
18,980
20,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083551LR4-202WJNW-RR+B0962DC242Φ40直取付けキャブタイヤコード赤・赤オフホワイト(材質 PC)
オープン
18,980
20,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083560LR4-202WJNW-YRDC242Φ40直取付け・キャブタイヤコード黄・赤 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
11,650
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083569LR4-202WJNW-YY+B0962DC242Φ40直取付けキャブタイヤコード黄・黄オフホワイト(材質 PC)
オープン
18,980
20,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083578LR4-2M2LJBW-BCAC100~2402Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード青・白 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
23,500
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083587LR4-2M2LJBW-RR+B0962AC100~2402Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード赤・赤オフホワイト(材質 PC)
オープン
28,980
31,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083596LR4-2M2LJBW-YY+B0962AC100~2402Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード黄・黄オフホワイト(材質 PC)
オープン
28,980
31,878(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083605LR4-2M2LJNW-CGZAC100~2402Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード白・緑 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
19,400
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083621LR4-2M2LJNW-GG+B0962AC100~2402Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード緑・緑オフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083630LR4-2M2LJNW-RR+B0962AC100~2402Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード赤・赤オフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083639LR4-2M2PJNW-GRZAC100~2402Φ40ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコード緑・赤 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
18,900
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083648LR4-2M2WJBW-GBZAC100~2402Φ40直取付け・キャブタイヤコード緑・青 / 【グローブ】クリアグローブオフホワイト(材質 PC)
22,250
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083657LR4-2M2WJBW-RR+B0962AC100~2402Φ40直取付けキャブタイヤコード赤・赤オフホワイト(材質 PC)
オープン
26,980
29,678(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083666LR4-2M2WJNA-BRAC100~2402Φ40直取付け・キャブタイヤコード青・赤 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
16,150
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083675LR4-2M2WJNW-GCAC100~2402Φ40直取付け・キャブタイヤコード緑・白 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 PC)
16,150
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083691LR4-2M2WJNW-GG+B0962AC100~2402Φ40直取付けキャブタイヤコード緑・緑オフホワイト(材質 PC)
オープン
22,980
25,278(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083700LR4-2M2WJNW-YY+B0962AC100~2402Φ40直取付けキャブタイヤコード黄・黄オフホワイト(材質 PC)
オープン
22,980
25,278(税込)
89日以内出荷
返品不可
68083709LR4-302LJBA-CGYDC243Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード白・緑・黄 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
22,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68083718LR4-302LJBA-YBGDC243Φ40ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコード黄・青・緑 / 【グローブ】カラーグローブオフホワイト(材質 ABS&AS)
22,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする