曜日別特売

積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

1「光」見えやすさ
インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。
広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。
2「音」聞こえやすさ
業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。
ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。
音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。
3「使」つかいやすさ
LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。
4「強」耐環境性の強さ
凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)
材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。

サイズΦ60内容量1台
362件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
段数
サイズ
取付
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68087446LR6-102WJNA-CDC241Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
9,650
7,898
8,688(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087455LR6-1M2WJNA-BAC100~2401Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
14,150
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087471LR6-202LJBA-BCDC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
20,500
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087480LR6-202LJBW-BB+B0962DC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
25,980
28,578(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087489LR6-202LJBW-CYZDC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
21,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087498LR6-202LJBW-RR+B0962DC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
25,980
28,578(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087507LR6-202LJBW-YY+B0962DC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
25,980
28,578(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087516LR6-202LJNA-BCDC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
15,400
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087525LR6-202LJNW-GG+B0962DC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
21,980
24,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087541LR6-202LJNW-RR+B0962DC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
21,980
24,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087550LR6-202LJNW-YY+B0962DC242Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
21,980
24,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087559LR6-202PJBW-RCDC242Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
20,000
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087568LR6-202PJBW-RR+B0962DC242Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
25,980
28,578(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087577LR6-202PJNW-RR+B0962DC242Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
20,980
23,078(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087586LR6-202WJBW-BB+B0962DC242Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087595LR6-202WJBW-CC+B0962DC242Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087611LR6-202WJBW-CRDC242Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
18,250
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087620LR6-202WJBW-RR+B0962DC242Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087629LR6-202WJBW-YY+B0962DC242Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087638LR6-202WJNA-CGDC242Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
13,150
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087647LR6-202WJNA-YBDC242Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
13,150
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087656LR6-202WJNW-BYZDC242Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
14,150
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087665LR6-202WJNW-CC+B0962DC242Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
19,980
21,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087681LR6-202WJNW-GG+B0962DC242Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
19,980
21,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087690LR6-202WJNW-RR+B0962DC242Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
19,980
21,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087699LR6-2M2LJBW-GG+B0962AC100~2402Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
29,980
32,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087708LR6-2M2LJBW-RR+B0962AC100~2402Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
29,980
32,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087717LR6-2M2LJNW-CRAC100~2402Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
19,900
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087726LR6-2M2LJNW-RR+B0962AC100~2402Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
25,980
28,578(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087735LR6-2M2PJBW-GCAC100~2402Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
24,500
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087751LR6-2M2PJBW-GG+B0962AC100~2402Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
29,980
32,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087760LR6-2M2PJBW-RR+B0962AC100~2402Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
29,980
32,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087769LR6-2M2PJBW-YY+B0962AC100~2402Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
29,980
32,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087778LR6-2M2PJNW-CRAC100~2402Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
19,400
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087787LR6-2M2PJNW-RRAC100~2402Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
19,400
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087796LR6-2M2PJNW-RR+B0962AC100~2402Φ60ポール取付+円形ブラケット・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
24,980
27,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087805LR6-2M2WJBA-RBAC100~2402Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
22,750
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087821LR6-2M2WJBA-YCAC100~2402Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
22,750
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087830LR6-2M2WJBW-YBZAC100~2402Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
23,750
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087839LR6-2M2WJNA-BGAC100~2402Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
17,650
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087848LR6-2M2WJNW-CRAC100~2402Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
17,650
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087857LR6-2M2WJNW-CYAC100~2402Φ60直取付け・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
17,650
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087866LR6-2M2WJNW-GG+B0962AC100~2402Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087875LR6-2M2WJNW-YY+B0962AC100~2402Φ60直取付けキャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
オープン
23,980
26,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68087891LR6-302LJBA-BRYDC243Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
24,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087900LR6-302LJBA-GRCDC243Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
24,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087909LR6-302LJBA-GRYDC243Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
24,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087918LR6-302LJBA-GYBDC243Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 ABS&AS)
24,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087927LR6-302LJBW-BCRDC243Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
24,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68087936LR6-302LJBW-BYGZDC243Φ60ポール取付+Lアングル・キャブタイヤコードオフホワイト(材質 PC)
25,500
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする