積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ

積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

1「光」見えやすさ
インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。
広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。
2「音」聞こえやすさ
業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。
ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。
音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。
3「使」つかいやすさ
LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。
4「強」耐環境性の強さ
凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)
材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。

取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091086LR7-202WJBW-GC緑・白2
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091095LR7-302WJBW-BCG青・白・緑3
33,100
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091111LR7-302WJBW-RBC赤・青・白3
33,100
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091120LR7-302WJBW-YRC黄・赤・白3
33,100
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091129LR7-302WJNW-CYR白・黄・赤3
26,750
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091138LR7-302WJNW-RBY赤・青・黄3
26,750
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091147LR7-402WJNW-GYCR緑・黄・白・赤4
29,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091156LR7-402WJNW-RGCB赤・緑・白・青4
29,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091165LR7-502WJBW-CBYGR白・青・黄・緑・赤5
38,600
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
68091181LR7-502WJNW-RYBCG赤・黄・青・白・緑5
32,250
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする