曜日別特売

積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

カラー:赤・黄・緑・青・白
グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能
欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能

保護等級IP53材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能内容量1台
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
段数
直径(Φmm)
音色
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080778LKEH-102FAP-B+C0099DC241100タイプA標準モデル
オープン
77,980
85,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080787LKEH-102FAP-C+C0099DC241100タイプA標準モデル
オープン
77,980
85,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080796LKEH-102FAP-G+C0099DC241100タイプA標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080805LKEH-102FAP-R+C0099DC241100タイプA標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080821LKEH-102FAPUL-R+C0099DC241100タイプAUL認証モデル
オープン
61,980
68,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080830LKEH-102FAPUL-Y+C0099DC241100タイプAUL認証モデル
オープン
61,980
68,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080839LKEH-102FAP-Y+C0099DC241100タイプA標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080848LKEH-102FCP-R+C0099DC241100タイプC標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080857LKEH-102FCP-Y+C0099DC241100タイプC標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080866LKEH-102FEP-B+C0099DC241100タイプE標準モデル
オープン
77,980
85,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080875LKEH-102FEP-G+C0099DC241100タイプE標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080891LKEH-102FEP-R+C0099DC241100タイプE標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080900LKEH-102FEPUL-B+C0099DC241100タイプEUL認証モデル
オープン
81,980
90,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080909LKEH-102FEPUL-R+C0099DC241100タイプEUL認証モデル
オープン
61,980
68,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080918LKEH-102FEPUL-Y+C0099DC241100タイプEUL認証モデル
オープン
61,980
68,178(税込)
89日以内出荷
返品不可
68080927LKEH-102FEP-Y+C0099DC241100タイプE標準モデル
オープン
57,980
63,778(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081006LKEH-202FAP-RG+C0099DC242100赤・緑タイプA標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081015LKEH-202FAP-RY+C0099DC242100赤・黄タイプA標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081031LKEH-202FAPUL-RG+C0099DC242100赤・緑タイプAUL認証モデル
オープン
74,980
82,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081040LKEH-202FAPUL-RY+C0099DC242100赤・黄タイプAUL認証モデル
オープン
74,980
82,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081049LKEH-202FAP-YG+C0099DC242100黄・緑タイプA標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081058LKEH-202FAP-YR+C0099DC242100黄・赤タイプA標準モデル
オープン
64,980
71,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081067LKEH-202FCP-GB+C0099DC242100緑・青タイプC標準モデル
オープン
89,980
98,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081076LKEH-202FCP-RB+C0099DC242100赤・青タイプC標準モデル
オープン
89,980
98,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081085LKEH-202FCP-RG+C0099DC242100赤・緑タイプC標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081101LKEH-202FCP-RY+C0099DC242100赤・黄タイプC標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081110LKEH-202FCPUL-RY+C0099DC242100赤・黄タイプCUL認証モデル
オープン
74,980
82,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081119LKEH-202FCP-YG+C0099DC242100黄・緑タイプC標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081128LKEH-202FD-YRDC242100【表示灯ユニット】黄・赤Dタイプ標準モデル
61,500
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081137LKEH-202FEP-RG+C0099DC242100赤・緑タイプE標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081146LKEH-202FEP-RY+C0099DC242100赤・黄タイプE標準モデル
オープン
69,980
76,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081155LKEH-202FEPUL-RG+C0099DC242100赤・緑タイプEUL認証モデル
オープン
74,980
82,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081198LKEH-220FE-YBAC2202100【表示灯ユニット】黄・青Eタイプ標準モデル
83,300
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081207LKEH-302FA-GBRDC243100【表示灯ユニット】緑・青・赤Aタイプ標準モデル
92,500
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081216LKEH-302FAP-GYR+C0099DC243100緑・黄・赤タイプA標準モデル
オープン
83,980
92,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081225LKEH-302FAP-RBC+C0099DC243100赤・青・白タイプA標準モデル
オープン
129,800
142,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081241LKEH-302FAP-RYB+C0099DC243100赤・黄・青タイプA標準モデル
オープン
99,980
109,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081250LKEH-302FAP-RYG+C0099DC243100赤・黄・緑タイプA標準モデル
オープン
83,980
92,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081259LKEH-302FAPUL-BRY+C0099DC243100青・赤・黄タイプAUL認証モデル
オープン
109,800
120,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081268LKEH-302FAPUL-GYR+C0099DC243100緑・黄・赤タイプAUL認証モデル
オープン
86,980
95,678(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081277LKEH-302FAPUL-RGC+C0099DC243100赤・緑・白タイプAUL認証モデル
オープン
109,800
120,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081286LKEH-302FAPUL-RYG+C0099DC243100赤・黄・緑タイプAUL認証モデル
オープン
86,980
95,678(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081295LKEH-302FC-BYRDC243100【表示灯ユニット】青・黄・赤Cタイプ標準モデル
92,500
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081311LKEH-302FC-CGRDC243100【表示灯ユニット】白・緑・赤Cタイプ標準モデル
92,500
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68081320LKEH-302FCP-RBC+C0099DC243100赤・青・白タイプC標準モデル
オープン
129,800
142,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081329LKEH-302FCP-RYG+C0099DC243100赤・黄・緑タイプC標準モデル
オープン
83,980
92,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081338LKEH-302FCPUL-RYG+C0099DC243100赤・黄・緑タイプCUL認証モデル
オープン
86,980
95,678(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081347LKEH-302FDP-RYG+C0099DC243100赤・黄・緑タイプD標準モデル
オープン
83,980
92,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081356LKEH-302FDPUL-RYG+C0099DC243100赤・黄・緑タイプDUL認証モデル
オープン
86,980
95,678(税込)
89日以内出荷
返品不可
68081365LKEH-302FEP-RYG+C0099DC243100赤・黄・緑タイプE標準モデル
オープン
83,980
92,378(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする