ポール POLE22-T

ポール POLE22-T - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)
対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101
※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。
※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。

付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ポール長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68091795POLE22-0250AT+O01080.13250
オープン
4,298
4,728(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091820POLE22-0350AT+O01080.18350
オープン
6,598
7,258(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091838POLE22-0400AT+O01080.2400
オープン
6,598
7,258(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091856POLE22-0450AT+O01080.23450
オープン
6,598
7,258(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091881POLE22-0600AT+O01080.3600
オープン
7,698
8,468(税込)
89日以内出荷
返品不可
68091926POLE22-0900AT+O01080.45900
オープン
9,298
10,228(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする