曜日別特売

【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚

【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 - YAMAZEN(山善)

山善 脚付きマットレスベッド専用の、付替え用ローベッド脚セット
【必要本数】
シングル用・セミシングルショート用=6本
セミダブル用=7本
ダブル用=9本
分割タイプ・シングル用=8本
装着時ベッド下高さ10cm
木のような質感の、木目の入った樹脂製
本体にねじ込むだけの簡単取り付け式
設置面にはキズ防止パッド付き
ネジ規格 M8x20mm(ミリピッチ)

用途脚付きマットレス専用脚として。ローベッド 替え 予備 ベッド脚材質ポリプロピレン質量(g)50直径(Φcm)根本:6、接地面:3.5長さ(cm)10内容量1セット
注意
※脚のみの販売です。本体は別売りですのでご注意下さい。
※メーカー販売の脚付きマットレスベッドのみ対応可能です。その他の製品につきましては適合確認しておりませんのでご了承下さいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185437JA-100(WW)1×6S&SSS用(6本)
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
68185446JA-100(WW)1×7SD用(7本)
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
68185455JA-100(WW)1×9D用(9本)
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
68185471JA-100(WW)1×8分割シングル用(8本)
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする