あしくび電気毛布「くるぽっか」

あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]あしくび電気毛布「くるぽっか」 - サンコー[生活用品]

あしくび電気毛布「くるぽっか」
専用バッテリー付属!足首をしっかりくるんでじんわり温めるレッグウォーマー

仕様温度は周囲の環境により異なります。セット内容本体(両足)、専用バッテリー2個、日本語取扱説明書材質ポリエステル100%質量(g)片足約70、専用バッテリー約60消費電力(W)4電源USB 5V 1.0A以上温度(℃)強:約45 中:約40 弱:約35寸法(cm)バッテリーポケット:横幅8×縦幅9、対応:外周約40までケーブル長(mm)ケーブル長:約120稼働時間(時間)強:約2時間 中:約2時間15分 弱:約2時間30分内容量1個
注意
※付属のバッテリー以外は使用しないでください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185060ASKB25AGY
7,255
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする