LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス - 岩崎電気

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。
エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。
屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。

消費電力(W)53.5(200V)使用場所屋外・屋内用防塵防水性能IP65光源色昼白色色温度(K)5000仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)60(設計許容)光源寿命60000時間(光束維持率80%)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
タイプ
ビームの開き(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185656ECF6050W/NSAN8/W53.5(200V)広角ホワイト【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116158.8(200V)8500
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
68185665ECF6050W/NSAN8/DG53.5(200V)広角ダークグレー【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116158.8(200V)8500
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185681ECF6050M/NSAN8/W53.5(200V)中角ホワイト【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84158.8(200V)8500
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185690ECF6050M/NSAN8/DG53.5(200V)中角ダークグレー【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84158.8(200V)8500
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185699ECF6050N/NSAN8/W53.5(200V)挟角ホワイト【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66158.8(200V)8500
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185708ECF6050N/NSAN8/DG53.5(200V)挟角ダークグレー【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66158.8(200V)8500
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185638ECF6050SW/NSAN8/W53.5(200V)超広角ホワイト【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144168.2(200V)9000
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
68185647ECF6050SW/NSAN8/DG53.5(200V)超広角ダークグレイ【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144168.2(200V)9000
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする