岩崎電気
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス
仕様
取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
(200V)30.5
定格電圧(V)
100/200~242対応50/60Hz
風速(m/s)
設計許容:60
防塵防水性能
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
ビームの開き(°)
平均演色評価数
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186110
ECF3050SW/DSAN8/W
ホワイト
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186119
ECF3050SW/DSAN8/DG
ダークグレイ
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186128
ECF3050W/DSAN8/W
ホワイト
広角
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186137
ECF3050W/DSAN8/DG
ダークグレイ
広角
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186146
ECF3050M/DSAN8/W
ホワイト
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186155
ECF3050M/DSAN8/DG
ダークグレイ
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186171
ECF3050N/DSAN8/W
ホワイト
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186180
ECF3050N/DSAN8/DG
ダークグレイ
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra70
昼光色(6500K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186408
ECF3050SW/WSAN8/W
ホワイト
超広角
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186417
ECF3050W/WSAN8/W
ホワイト
広角
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186426
ECF3050M/WSAN8/W
ホワイト
中角
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
68186435
ECF3050N/WSAN8/W
ホワイト
挟角
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra80
白色(4000K)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください