岩崎電気
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス
仕様
取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格電圧(V)
100/200~242対応50/60Hz
風速(m/s)
設計許容:60
防塵防水性能
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
消費電力(W)
ビームの開き(°)
平均演色評価数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186189
ECF4050SW/DSAN8/W
ホワイト
超広角
(200V)40
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186198
ECF4050SW/DSAN8/DG
ダークグレイ
超広角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186207
ECF4050W/DSAN8/W
ホワイト
広角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186216
ECF4050W/DSAN8/DG
ダークグレイ
広角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186225
ECF4050M/DSAN8/W
ホワイト
中角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186241
ECF4050M/DSAN8/DG
ダークグレイ
中角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186250
ECF4050N/NSAN8/W
ホワイト
挟角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186259
ECF4050N/DSAN8/DG
ダークグレイ
挟角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra70
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186451
ECF4050SW/WSAN8/W
ホワイト
超広角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144
Ra80
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186460
ECF4050W/WSAN8/W
ホワイト
広角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116
Ra80
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186469
ECF4050M/WSAN8/W
ホワイト
中角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84
Ra80
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
68186478
ECF4050N/WSAN8/W
ホワイト
挟角
(200V)40.3
【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66
Ra80
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください