LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス - 岩崎電気

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。
エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。
屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。

仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)40.3定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz平均演色評価数Ra80風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源色電球色(2700K)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ビームの開き(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185875ECF4050SW/LSAN8/Wホワイト超広角【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144(200V)121.54900
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185891ECF4050SW/LSAN8/DGダークグレー超広角【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144(200V)121.54900
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185900ECF4050W/LSAN8/Wホワイト広角【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116(200V)116.64700
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185909ECF4050W/LSAN8/DGダークグレー広角【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116(200V)116.64700
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185918ECF4050M/LSAN8/Wホワイト中角【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84(200V)116.64700
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185927ECF4050M/LSAN8/DGダークグレー中角【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84(200V)116.64700
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185936ECF4050N/LSAN8/Wホワイト挟角【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66(200V)116.64700
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68185945ECF4050N/LSAN8/DGダークグレー挟角【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66(200V)116.64700
オープン
43,980
48,378(税込)
81日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする